› Sicurezza › Sistemi Audio › Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni

Dispositivo evacuazione emergenza MIC EVAC AUDIONET design robusto alta qualità ambienti pubblici e privati

Cod. Rexel N3VVF-AN
Cod. Produttore VVF-AN

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 1,5 A
  • Grado protezione: IP42
  • Dimensioni: 300x150x100 mm
  • Certificazioni: CE, EN54
  • Serie: N3VVF
  • Materiale: Alta qualità
  • Funzione: Evacuazione emergenza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il MIC EVAC - AUDIONET è un dispositivo progettato per l'evacuazione in situazioni di emergenza, caratterizzato da un design robusto e funzionalità avanzate. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'eccellente resistenza e durata nel tempo. Il dispositivo è dotato di un sistema di comunicazione chiaro e affidabile, essenziale per garantire la sicurezza in ambienti pubblici e privati. Il suo design ergonomico facilita l'installazione e l'utilizzo, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. La tecnologia integrata assicura una risposta rapida e una gestione efficace delle situazioni di emergenza, contribuendo a salvaguardare la vita e la sicurezza delle persone. Con un'attenzione particolare alla qualità e alla performance, il MIC EVAC - AUDIONET rappresenta una scelta sicura e affidabile per le esigenze di evacuazione.
Dispositivo evacuazione emergenza MIC EVAC AUDIONET design robusto alta qualità ambienti pubblici e privati