Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX894M
Cod. Produttore
894M
Cod. EAN
8013406178008

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DISPOSITIVO ELETTRONICA DIGIBUS VID
  • Installazione: su guida DIN TH35
  • Moduli occupati: 8 moduli da 17,5 mm
  • Connessioni: 1 posto esterno + telecamera
  • Pulsanti chiamata: fino a 15 espandibili
  • Espansione: scheda 12TS/0
  • Serie: EX894M
  • Applicazione: targa Digibus video

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dispositivo con elettronica di una targa Digibus video a pulsanti per il collegamento di un posto esterno, es. 930A, di una telecamera esterna, es. 559A o 559B, e fino a 15 pulsanti di chiamata, espandibili con scheda di interfacciamento 12TS/0, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm

colore

Bianco

Tipologia

Modulo video

Numero di pulsanti per chiamata

15

tecnica di installazione

Sistema multifilo

Produttore

Dispositivo elettronica Digibus video a pulsanti per collegamento posto esterno e telecamera, installazione su guida DIN, 8 moduli