Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT15XABR65
Cod. Produttore
15XABR65
Cod. EAN
5027590152846

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 15KV AC
  • Corrente: 65 AMP
  • Testa pulsante: smontabile
  • Standard: ANSI
  • Serie: Bussmann Series
  • Robustezza: elevata
  • Applicazioni: elettriche avanzate
  • Quantità consigliata: 10
Fusibile elettrico da 15 kV con capacità di 65 ampere, progettato per garantire protezione affidabile nei sistemi di alimentazione in corrente alternata. Dotato di testa rimovibile di tipo buttonhead per una facile installazione e manutenzione, questo componente rispetta lo standard ANSI, assicurando elevati livelli di sicurezza e prestazioni. Ideale per applicazioni che richiedono un intervento di tipo specifico, offre una soluzione robusta e durevole per la gestione delle correnti elettriche in impianti industriali e commerciali. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Scopri l'EAT15XABR65, un dispositivo di alta qualità progettato per tensioni AC di 15KV e una corrente di 65AMP. Questo prodotto è caratterizzato da una testa pulsante smontabile, garantendo versatilità e facilità d'uso. Conformità agli standard ANSI, l'EAT15XABR65 rappresenta una scelta eccellente per applicazioni elettriche avanzate. La sua robustezza e affidabilità ne fanno un elemento essenziale per ogni progetto elettrico. Scegli un prodotto che unisce prestazioni e sicurezza.

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

65 A

tensione nominale

15 V

caratteristica di intervento

Altro

standard

ANSI

Tipo di terminazione

Testa rimovibile/buttonhead

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile 15KV 65AMP con testa pulsante smontabile per automazione