Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM34116
Cod. Produttore
034116
Cod. EAN
4015080341161

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP65
  • Protezione NEMA: 12
  • Tipo comando: a camme
  • Posizione zero: inclusa
  • Installazione: frontale
  • Serie: Moeller series
  • Uso: ambienti esigenti
  • Elemento comando: integrato
Interruttore a camme KM34116 con grado di protezione IP65 e NEMA 12, progettato per il montaggio frontale in quadri di distribuzione. Dotato di elemento di comando e posizione zero (off), garantisce un controllo sicuro e affidabile dei circuiti elettrici. Realizzato per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di isolamento e protezione da polvere e acqua. Ideale per l’installazione in ambienti che necessitano di robustezza e resistenza, assicurando durata e sicurezza nell’utilizzo. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Il KM34116 è un dispositivo di comando a camme di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali. Con un grado di protezione IP65, è ideale per ambienti esigenti, mentre il grado di protezione NEMA 12 ne assicura la durabilità. La sua costruzione frontale consente un'installazione semplice e pratica. Questo apparecchio è dotato di una posizione zero per un facile spegnimento e di un elemento di comando, rendendolo versatile e affidabile per le vostre esigenze elettriche.

Con posizione zero (off)

con elemento di comando

grado di protezione (IP)

IP65

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Montaggio frontale

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

Moeller series

Produttore

Dispositivo comando a camme IP65 NEMA12 installazione frontale