Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41018
Cod. Produttore
41018
Cod. EAN
8013406272119

Informazioni di prodotto

  • Display: 3,5 pollici
  • Tasti chiamata: 3 retroilluminati LED
  • Ingresso: configurabile apriporta
  • Tipo ingresso: CA o PA
  • Uso: moduli audio/video
  • Frontale: da completare
  • Serie: EX41018
  • Illuminazione: LED bianchi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Display 3,5 in per moduli audio o audio video, 3 tasti per chiamata da rubrica retroilluminati a LED bianchi, 1 ingresso configurabile come pulsante esterno apriporta CA o porta aperta PA, da completare con frontale

colore

Bianco

larghezza

81,05 mm

Tipologia

Display chiamata

altezza

114,5 mm

profondità

34,1 mm

tecnica di installazione

Altro

Produttore

Display 3,5" per moduli audio/video con tasti retroilluminati e ingresso apriporta configurabile

€ 406,68 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info