Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE550-71401
Cod. Produttore
550-71401
Cod. EAN
4031026294230

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Vinile 1401
  • Adesivo: Acrilico
  • Dimensioni: 19,05x25,40 mm
  • Temp. esercizio: -40 °C a +80 °C
  • Temp. applicazione: da +10 °C
  • Resistenza: 2 anni esterno
  • Proprietà: Resistente ad acqua e oli
  • Serie: RiteOn

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Dispenser compatto portatile di etichette autolaminanti. Facilita la scrittura e l'applicazione delle etichette. Copre una vasta gamma di diametri di cavo. Ideale per piccoli volumi, per lavori di manutenzione e riparazione. Il testo si può scrivere con lo speciale pennarello con inchiostro ad asciugatura rapida. Le ricarche sonon disponibili in 6 differenti colori per ogni tipo di applicazione. Ricaricare il dispenser RiteOn è più che semplice.

tipo di montaggio

Incollare

colore

Multicolore

larghezza

19,05 mm

Tipologia

Forma a rullo

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

9,1 ... 18,2 mm

diametro filo

9,1 ... 18,2 mm

Serie

RiteOn

Produttore

Dispenser portatile etichette autolaminanti RO203REF-1401 per manutenzione cavi