Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE550-14013
Cod. Produttore
550-14013
Cod. EAN
4031026294247

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Vinile 1401
  • Adesivo: Acrilico
  • Dimensioni etichetta: 19,05x25,4 mm
  • Diametro cavo: 9,1 - 18,2 mm
  • Spessore foglio: 80 µm
  • Temperatura esercizio: -40°C a +80°C
  • Resistenza: 2 anni esterno
  • Serie: RiteOn

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Dispenser compatto portatile di etichette autolaminanti. Facilita la scrittura e l'applicazione delle etichette. Copre una vasta gamma di diametri di cavo. Ideale per piccoli volumi, per lavori di manutenzione e riparazione. Il testo si può scrivere con lo speciale pennarello con inchiostro ad asciugatura rapida. RiteOn Starter Pack L'ideale per cominciare ad utilizzare la comoda soluzione di HellermannTyton per l'identificazione manuale.Ricarica Le ricarche sonon disponibili in 6 differenti colori per ogni tipo di applicazione. Ricaricare il dispenser RiteOn è più che semplice. Pennarello Pennarello indelebile per una identificazione affidabile. L'inchiostro indelebile non è rimuovibile e si asciuga molto velocemente. Disponibile in coppie di colore nero o rosso.

tipo di montaggio

Incollare

colore

Multicolore

larghezza

19,05 mm

Tipologia

Forma a rullo

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

9,1 ... 18,1 mm

diametro filo

9,1 ... 18,1 mm

Serie

RiteOn

Produttore

Dispenser portatile etichette autolaminanti RO203-1401 per identificazione cavi manutenzione e riparazione