Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE550-14014
Cod. Produttore
550-14014
Cod. EAN
4031026294094

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Vinile 1401
  • Spessore foglio: 80 µm
  • Adesivo: Acrilico
  • Temp. esercizio: -40°C a +80°C
  • Temp. applicazione: da +10°C
  • Ø legat. min/max: 4,0 - 8,1 mm
  • Resistenza: 2 anni esterno
  • Serie: RiteOn

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Dispenser compatto portatile di etichette autolaminanti. Facilita la scrittura e l'applicazione delle etichette. Copre una vasta gamma di diametri di cavo. Ideale per piccoli volumi, per lavori di manutenzione e riparazione. Il testo si può scrivere con lo speciale pennarello con inchiostro ad asciugatura rapida. Le ricarche sonon disponibili in 6 differenti colori per ogni tipo di applicazione. Ricaricare il dispenser RiteOn è più che semplice.

tipo di montaggio

Incollare

colore

Multicolore

larghezza

12,7 mm

Tipologia

Forma a rullo

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

4 ... 8,1 mm

diametro filo

4 ... 8,1 mm

Serie

RiteOn

Produttore

Dispenser portatile etichette autolaminanti RO201REF-1401 per cavi manutenzione riparazione