Prodotti /

Cod. Rexel
CP3400107
Cod. Produttore
3400107
Cod. EAN
4012195298212

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Dado esagonale
  • Filettatura: Metrica
  • Dimensione: M10
  • Classe resistenza: 8.8
  • Norma: DIN 934
  • Serie: Bolts and hooks
  • Quantità consigliata: 100

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Dado esagonale secondo DIN 934 con filettatura metrica. Classe di resistenza 8.8.

Tipologia

Dado

sistema a vite

Esagonale esterno

senza alogeni

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Apertura chiave

17 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

10

dimensione della filettatura in pollici

3/8 di pollice

Serie

Bolts and hooks