Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10550BG
Cod. Produttore
10550BG
Cod. EAN
8033335026775

Informazioni di prodotto

Dimmer a pulsante compatto e versatile per carichi resistivi e induttivi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida su modulo singolo
  • Compatibilità con tensione standard 230Vac
  • Adatto a carichi resistivi e induttivi fino a 500VA

Vantaggi per il cliente finale:

  • Regolazione precisa dell’illuminazione per risparmio energetico
  • Design elegante in bianco ghiaccio adatto a ogni ambiente
Dimmer a pulsante per carichi resistivi e induttivi, 1 modulo, 60-500VA, 230Vac, Nea, TRIAC, bianco ghiaccio Descrizione del produttore: Dimmer a pulsante per carichi resistivi e induttivi, 1 modulo, 60-500VA, 230Vac, Nea, TRIAC, bianco ghiaccio

profondità dell'apparecchio

64.8 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

potenza nominale

60 VA

tensione di comando

230 V

frequenza

50 Hz

tensione nominale

230 V

senza alogeni

memoria dei valori di luminosità

ingresso stazione secondaria

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di collegamento

morsetto a vite

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

colore

Bianco

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a clic

tipo di montaggio

incassato

tipo di comando

pulsante