Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM239618
Cod. Produttore
239618
Cod. EAN
4015082396183

Informazioni di prodotto

DILMC80(230V50HZ,240V60HZ)CONT.37KW MOLLA
Descrizione del produttore: Il KM239618 è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per operazioni a corrente alternata. Con una potenza di 37 kW e una tensione di 230V a 50Hz o 240V a 60Hz, questo modello è ideale per applicazioni industriali. Dotato di tre contatti principali normalmente aperti, offre una connessione sicura grazie al raccordo a molla. La sua costruzione robusta e affidabile lo rende un'opzione perfetta per chi cerca prestazioni elevate nel settore elettrico.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

37 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

80 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

110 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

40 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

20 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

44,7 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

240 ... 240 V

Serie

Moeller series

Produttore

DILMC80(230V50HZ,240V60HZ)CONT.37KW