Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM208282
Cod. Produttore
208282
Cod. EAN
4015082082826

Informazioni di prodotto

DILM820-XHI11-SA CONT AUS LATERALI 1NA+1NC
Descrizione del produttore: DILM820-XHI11-SA CONT AUS LATERALI208282 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000041 - Contatti ausiliari

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Moeller series

Produttore

DILM820-XHI11-SA CONT AUS LATERALI