Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM239403
Cod. Produttore
239403
Cod. EAN
4015082394035

Informazioni di prodotto

DILM80(380V50HZ,440V60HZ) CONT POT 37KW

Documentazione tecnica

Contattore di potenza, Applicazione: Contattore di potenza per motori, Contattori di potenza fino a 170 A, 3 poli, Categoria d'uso: AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza, AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durante la corsa, AC-4: Motori a gabbia: avviare, freni elettrici a controcorrente, inversione, movimenti a impulso, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Nota: Utilizzabile anche per motori della classe di efficienza IE3., Gli apparecchi IE3 sono contrassegnati con il rispettivo logo sulla confezione., Poli: a 3 poli, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 80 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a giorno a 40 °C: Ith =Ie= 110 A, in custodia: Ith= 80 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno: Ith= 225 A, in custodia: Ith= 200 A, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-3 220V 230V: P= 25 kW, 380 V 400 V: P= 37 kW, 660 V 690 V: P= 63 kW, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-4 220V 230V: P= 11.5 kW, 380 V 400 V: P= 20 kW, 660 V 690 V: P= 26 kW, Combinabile con contatto ausiliario: DILM150-XHI(V).., DILM1000-XHI(V).., Note: Organi di contatto secondo EN 50012., Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

380 V 380 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

440 V 440 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

110 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

80 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

37 kW

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

40 A

potenza d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

20 kW

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

Serie

Moeller_series

Produttore

DILM80(380V50HZ,440V60HZ) CONT POT