Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM239399
Cod. Produttore
239399
Cod. EAN
4015082393991

Informazioni di prodotto

DILM80(110V50HZ,120V60HZ) CONT POT 37KW
Descrizione del produttore: Il DILM80 è un interruttore di potenza progettato per operare a 110V 50HZ e 120V 60HZ, offrendo prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Con 3 contatti principali normalmente aperti e un collegamento a vite, garantisce una connessione sicura e stabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nell'uso di tensione alternata. Scegli il DILM80 per un controllo della potenza ottimale e senza compromessi.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

37 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

80 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

110 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

40 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

20 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

44,7 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 120 V

Serie

Moeller series

Produttore

DILM80(110V50HZ,120V60HZ) CONT POT