Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM112428
Cod. Produttore
112428
Cod. EAN
4015081119868

Informazioni di prodotto

DILM38-10(230V50HZ,240V60HZ) CON.POT.18,5KW

Documentazione tecnica

Contattore di potenza, Applicazione: Contattore di potenza per motori, Contattori di potenza fino a 170 A, 3 poli, Categoria d'uso: AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza, AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durante la corsa, AC-4: Motori a gabbia: avviare, freni elettrici a controcorrente, inversione, movimenti a impulso, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Nota: Non adatto per motori della classe di efficienza IE3., Poli: a 3 poli, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 38 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a giorno a 40 °C: Ith =Ie= 45 A, in custodia: Ith= 36 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno: Ith= 100 A, in custodia: Ith= 90 A, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-3 220V 230V: P= 11 kW, 380 V 400 V: P= 18.5 kW, 660 V 690 V: P= 21 kW, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-4 220V 230V: P= 4 kW, 380 V 400 V: P= 7 kW, 660 V 690 V: P= 10 kW, Combinabile con contatto ausiliario: DILM32-XHI.., DILA-XHI(V).., DILM32-XHI11-S, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Note: Organi di contatto secondo EN 50012., Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230 V 230 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

240 V 240 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

45 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

38 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

18.5 kW

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

15 A

potenza d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

7 kW

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

Serie

Moeller_series

Produttore

DILM38-10(230V50HZ,240V60HZ) CON.PO