Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM101440
Cod. Produttore
101440
Cod. EAN
4015081013609

Informazioni di prodotto

DILM32-XTEE11(RA24) TEMP. ELETTR. ECC.

Documentazione tecnica

modulo temporizzatore, ritardato all'eccitazione, non combinabili con contatti ausiliari sporgenti, circuiti di protezione inclusi, Gamma temporale commutabile, Assortimento: Accessori, Campo di taratura: commutabile, 0,05 - 1 s, 0,5 - 10 s, 5 - 100 s, Posizione di montaggio: a piacere, escluso appeso, Grado di protezione: IP20, Peso: 0.08 kg, utilizzo con: DILM7 - DILM38, DILMP20, DILMP32-DILMP45, DILA, DILMF7, DILMF11, DILMF14, DILMF25, DILMF32, Conformità alle norme DIN EN 61812, IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA

funzione di commutazione

a intervento ritardato

tempo di regolazione

0.05 s 100 s

numero di contatti di chiusura

1

numero di contatti di riposo

1

principio attivo

elettronico

Serie

Moeller_series

Produttore

DILM32-XTEE11(RA24) TEMP. ELETTR. E