Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM139555
Cod. Produttore
139555
Cod. EAN
4015081363339

Informazioni di prodotto

DILM300A/22(RA110) CONT POT 160 KW

Documentazione tecnica

Contattore di potenza, Applicazione: Contattore di potenza per motori, Apparecchiature Komfort grandi 170 A, Categoria d'uso: AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza, AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durante la corsa, AC-4: Motori a gabbia: avviare, freni elettrici a controcorrente, inversione, movimenti a impulso, Tipi di collegamento: Collegamento a bullone, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 300 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a giorno a 40 °C: Ith =Ie= 490 A, in custodia: Ith= 315 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno: Ith= 875 A, in custodia: Ith= 785 A, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-3 220V 230V: P= 90 kW, 380 V 400 V: P= 160 kW, 660 V 690 V: P= 170 kW, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-4 220V 230V: P= 75 kW, 380 V 400 V: P= 132 kW, 660 V 690 V: P= 137 kW, Combinabile con contatto ausiliario: DILM820-XHI…, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 2 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 2 contatto NC, Note: Circuito di protezione integrato nell'elettronica di comando, 660V, 690V e 1000V non invertire direttamente., Tipo di corrente AC/DC: Comando in continua e alternata

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

48 V 110 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

48 V 110 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

48 V 110 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

490 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

300 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

160 kW

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

240 A

potenza d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

132 kW

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

2

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

2

tipo di collegamento circuito elettrico principale

collegamento su guida

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

Serie

Moeller_series

Produttore

DILM300A/22(RA110) CONT POT 160 KW