Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM107016
Cod. Produttore
107016
Cod. EAN
4015081067848

Informazioni di prodotto

DILM170(RDC24) CONT POT 90KW
Descrizione del produttore: Il DILM170 RDC24 è un contattore potente da 90KW, progettato per applicazioni elettriche avanzate. Con un collegamento a vite, offre una connessione sicura e affidabile. Questo contattore presenta tre contatti principali normalmente aperti, rendendolo ideale per il controllo di circuiti in corrente continua. La sua costruzione robusta assicura prestazioni elevate e durata nel tempo, rendendolo un componente essenziale per le installazioni elettriche professionali.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

90 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

170 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

225 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

65 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

33 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

93 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 27 V

Serie

Moeller series