Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM239594
Cod. Produttore
239594
Cod. EAN
4015082395940

Informazioni di prodotto

DILM150(RDC240) CONT POT 75KW
Descrizione del produttore: Il DILM150(RDC240) CONT POT 75KW è un dispositivo essenziale per le applicazioni elettriche ad alta potenza. Prodotto da un marchio rinomato, offre un'affidabilità eccezionale grazie ai suoi 3 contatti principali normalmente aperti, progettati per garantire prestazioni ottimali. Il collegamento è semplificato con un raccordo a vite, mentre il funzionamento è ottimizzato per tensione DC. Questo prodotto rappresenta una scelta ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

75 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

150 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

190 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

65 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

33 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

93 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

200 ... 240 V

Serie

Moeller series