Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM239548
Cod. Produttore
239548
Cod. EAN
4015082395483

Informazioni di prodotto

DILM115(RAC240) CONT POT 55KW

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore di potenza, Applicazione: Contattore di potenza per motori, Contattori di potenza fino a 170 A, 3 poli, Categoria d'uso: AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza, AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durante la corsa, AC-4: Motori a gabbia: avviare, freni elettrici a controcorrente, inversione, movimenti a impulso, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Nota: Utilizzabile anche per motori della classe di efficienza IE3., Gli apparecchi IE3 sono contrassegnati con il rispettivo logo sulla confezione., Poli: a 3 poli, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 115 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a giorno a 40 °C: Ith =Ie= 160 A, in custodia: Ith= 115 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno: Ith= 325 A, in custodia: Ith= 285 A, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-3 220V 230V: P= 37 kW, 380 V 400 V: P= 55 kW, 660 V 690 V: P= 90 kW, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-4 220V 230V: P= 17 kW, 380 V 400 V: P= 28 kW, 660 V 690 V: P= 43 kW, Combinabile con contatto ausiliario: DILM150-XHI(V).., DILM1000-XHI(V).., Note: Organi di contatto secondo EN 50012., Circuito di protezione integrato nell'elettronica di comando, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

55 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

115 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

160 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

55 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

28 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

74 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

190 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

190 ... 240 V

Serie

Moeller series

Produttore

DILM115(RAC240) CONT POT 55KW