Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM239547
Cod. Produttore
239547
Cod. EAN
4015082395476

Informazioni di prodotto

DILM115(RAC120) CONT POT 55KW
Descrizione del produttore: Il DILM115 RAC120 CONT POT 55KW è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con un collegamento a vite, offre una connessione sicura e affidabile. Questo modello è dotato di 3 contatti principali normalmente aperti, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una gestione precisa della potenza. La tensione di azionamento in corrente alternata assicura versatilità e compatibilità in vari contesti elettrici. Un prodotto essenziale per chi cerca efficienza e affidabilità.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

55 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

115 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

160 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

55 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

28 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

74 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 120 V

Serie

Moeller series