› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

DIK 1,5-LA 24RD/U-O

Cod. Rexel CX2709561
Cod. Produttore 2709561
Cod. EAN 4017918892654

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 8 A
  • Tensione di dimensionamento: 125 V
  • Numero poli: 5
  • Passo: 3,81 mm
  • Montaggio: Guida DIN
  • Contatti: Paralleli dorati
  • Serie: TBUS5-17,5
  • Colore: Verde

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore bus per guide DIN, colore: verde, corrente nominale: 8 A (contatti paralleli), tensione di dimensionamento (III/2): 125 V, numero poli: 5, serie di prodotti: TBUS5-17,5.., passo: 3,81 mm, montaggio: Montaggio su guida DIN, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, Articolo con contatti dorati, connettore bus per il collegamento a custodie per l'elettronica, 5 contatti paralleli

Caratteristiche tecniche

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Verde

tensione nominale

125 V

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

dimensione modulare dei collegamenti

3,81 mm

tipo di banderuolatura

Cartone (per SMD)

adatto per spessore circuito stampato

1,8 mm

dimensione modulare dei contatti

3,81 mm

materiale del corpo isolante

Altro

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

8 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

DIK 1,5-LA 24RD/U-O