Prodotti /

Cod. Rexel
WX5301380
Cod. Produttore
5301380
Cod. EAN
8025241113625

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 80A
  • Tipo fusibile: DIII G
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: alta qualità
  • Struttura: compatta
  • Installazione: facile e rapida
  • Serie: WX5301380
Descrizione del produttore: Fusibili DIII G con corrente nominale di 80A, progettati per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questi fusibili sono ideali per applicazioni industriali e civili, assicurando un'interruzione sicura in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono elevata resistenza e durata nel tempo, contribuendo alla sicurezza e alla continuità operativa degli impianti elettrici. La loro struttura compatta facilita l'installazione e la sostituzione, rendendoli una scelta efficiente per la protezione degli impianti elettrici.