Prodotti /

Cod. Rexel
WX5302516
Cod. Produttore
5302516
Cod. EAN
8025241113809

Informazioni di prodotto

  • Tipo: DII-GR
  • Corrente nominale: 16A
  • Funzione: Portafusibili
  • Protezione: Sovraccarichi
  • Materiale: Resistente e affidabile
  • Installazione: Semplice
  • Dimensioni: Compatte
  • Serie: WX5302516
Descrizione del produttore: Portafusibili DII-GR da 16A progettato per garantire la protezione sicura dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e affidabili, assicura un'installazione semplice e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono fusibili standard da 16 ampere, questo componente è fondamentale per la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. La sua struttura compatta facilita l'integrazione in diversi sistemi elettrici, offrendo una soluzione pratica e funzionale per la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti.