Prodotti /

Cod. Rexel
WX5301220
Cod. Produttore
5301220
Cod. EAN
8025241113502

Informazioni di prodotto

  • Tipo: DII G
  • Corrente nominale: 20A
  • Capacità di interruzione: standard
  • Materiali: resistenti
  • Installazione: compatta
  • Applicazione: fusibili
  • Protezione: affidabile
  • Serie: WX5301220
Descrizione del produttore: Portafusibili DII con capacità di 20A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare sicurezza e durata nel tempo, è ideale per applicazioni che richiedono fusibili standard di tipo DII. La sua struttura compatta facilita l'installazione e la manutenzione, rendendolo un componente essenziale per l'impiantistica elettrica.