Prodotti /

Cod. Rexel
WX5301216
Cod. Produttore
5301216
Cod. EAN
8025241113496

Informazioni di prodotto

  • Tipo fusibile: DII G
  • Corrente nominale: 16A
  • Portafusibili: per fusibili DII
  • Materiale: resistente e di qualità
  • Montaggio: semplice e sicuro
  • Applicazione: protezione circuiti elettrici
  • Affidabilità: alta durata
  • Serie: WX5301216
Descrizione del produttore: Portafusibili DII con portata di 16A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di qualità, assicura un montaggio semplice e sicuro per fusibili di tipo DII. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un dispositivo di protezione efficiente e duraturo.