Prodotti /

Cod. Rexel
WX5300240
Cod. Produttore
5300240
Cod. EAN
8025241113236

Informazioni di prodotto

  • Portata: 40A
  • Tipo fusibili: DII
  • Materiali: Resistenti
  • Protezione: Sovraccarichi
  • Installazione: Facile
  • Uso: Industriale e civile
  • Collegamento: Stabile
  • Serie: WX5300240
Descrizione del produttore: Portafusibili DII per fusibili a cartuccia con portata di 40A, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione sicura e affidabile dei circuiti. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata nel tempo e sicurezza nell’uso. Progettato per facilitare l’installazione e la manutenzione, assicura un collegamento stabile e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Adatto per impianti elettrici industriali e civili, offre prestazioni elevate e conformità agli standard di sicurezza.