› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

Diffusore tondo da parete EN54-24 con altoparlante 165mm e trasformatore 100V per sistemi emergenza

Cod. Rexel CM49DPQ110
Cod. Produttore 49DPQ110
Cod. EAN 8023903402612

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 10/6/3/1,5 W
  • Trasformatore: 100 V, 4 livelli potenza
  • Diffusore: 165 mm full-range
  • Protezione IP: IP21
  • Fissaggio: Parete/soffitto
  • Temperatura operativa: -10 ÷ 55 °C
  • Dimensioni: Ø 170 mm, H 75 mm
  • Serie: EN54-24

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il diffusore tondo Art. 49DPQ110, e caratterizzato da un corpo in materiale metallico con verniciatura a polvere di colore bianco. E' dotato di altoparlante ful-range da 165mm (HQ) e trasformatore da 100V con quattro livelli di regolazione della potenza (10 / 6 / 3 / 1.5 W). Diffusore di design progettato per installazioni a parete o soffitto, in grado di garantire un'ottima robustezza e durata nel tempo del telaio esterno. Dotato di morsettiera ceramica e fusibile termico per la salvaguardia della linea di collegamento degli altoparlanti nel caso in cui un possibile incendio metta fuori uso uno o piu diffusori ad essa collegati. Progettato e costruito per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Certificazione secondo standard EN 54-24.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

altezza

75 mm

diametro

170 mm

capacità di carico nominale

10 W

regolazione del volume

sistema attivo

grado di protezione (IP)

IP21

adatto per montaggio a parete

Altoparlante fisso

Adatto per montaggio a soffitto

frequenza

230 ... 24000 Hz

impedenza

1000 ... 6667 Ohm

Diffusore tondo da parete EN54-24 con altoparlante 165mm e trasformatore 100V per sistemi emergenza
€ 69,60 x 1 pz.
(pz.)