Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30494.B
Cod. Produttore
30494.B
Cod. EAN
8007352701106

Informazioni di prodotto

Diffusore sonoro 8ohm 3W 3M bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Diffusore passivo sonoro 8 ohm 3 W, bianco - 3 moduli

colore

Bianco

larghezza

67,2 mm

altezza

5280 mm

profondità

47,6 mm

adatto per montaggio a parete

capacità di carico nominale

3 W

sistema a vie

1

sistema bass reflex

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a incasso

Altoparlante fisso

frequenza

120 ... 20000 Hz

impedenza

8 ... 8,01 Ohm

Produttore

Diffusore sonoro passivo 8 ohm 3W 3 moduli bianco per segnalazione acustica