› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

DIFFUSORE PARETE SPL 1MT/1W - 96DB

Cod. Rexel N3DUN-010-165.0
Cod. Produttore DUN-010-165.001

Informazioni principali

  • Potenza: 1W
  • Pressione sonora: 96DB
  • Tipo: Diffusore parete
  • Modello: 1MT
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Compatto ed elegante
  • Applicazione: Ambienti interni
  • Serie: N3DUN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il diffusore parete SPL 1MT/1W - 96DB è un prodotto innovativo progettato per offrire prestazioni audio eccezionali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo diffusore è ideale per ambienti che richiedono un suono chiaro e potente. La sua struttura compatta e il design elegante lo rendono perfetto per qualsiasi spazio. Con un livello di pressione sonora di 96DB, garantisce un'esperienza acustica coinvolgente. Scopri un nuovo standard di qualità audio con questo diffusore versatile.
DIFFUSORE PARETE SPL 1MT/1W - 96DB