› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

Monitor 2 WAY EN54 15W nero per applicazioni sicurezza e comunicazione professionale

Cod. Rexel N3M2V-015-100.B
Cod. Produttore M2V-015-100.B

Informazioni principali

  • Tipo: 2 WAY MONITOR
  • Potenza: 15W
  • Certificazione: EN54
  • Colore: nero
  • Serie: N3M2V
  • Uso: ambienti critici
  • Design: elegante e compatto
  • Affidabilità: alta durata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il N3M2V-015-100.B è un monitor 2 WAY EN54 da 15W, progettato per garantire prestazioni audio eccezionali in ambienti critici. Con un elegante design nero, si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. Questo dispositivo è ideale per applicazioni di sicurezza e comunicazione, offrendo un suono chiaro e potente. Realizzato con materiali di alta qualità, il monitor assicura durata e affidabilità nel tempo, rendendolo una scelta perfetta per installazioni professionali.
Monitor 2 WAY EN54 15W nero per applicazioni sicurezza e comunicazione professionale