› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

Monitor 2 vie 15W bianco certificato EN54 per installazioni professionali

Cod. Rexel N3M2V-015-100.W
Cod. Produttore M2V-015-100.W

Informazioni principali

  • Potenza: 15W
  • Tipo: 2 vie
  • Colore: Bianco
  • Norma: EN54
  • Serie: N3M2V
  • Audio: Suono cristallino
  • Uso: Professionale
  • Design: Robusto ed elegante

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il monitor a 2 vie N3M2V-015-100.W, progettato per garantire prestazioni superiori in conformità con la norma EN54. Con una potenza di 15W, questo monitor bianco offre un suono cristallino e una qualità audio eccezionale, rendendolo ideale per ambienti professionali. La sua costruzione robusta e il design elegante lo rendono una scelta perfetta per ogni installazione. Sperimenta la sicurezza e l'affidabilità di un prodotto che unisce tecnologia avanzata e stile senza tempo.
Monitor 2 vie 15W bianco certificato EN54 per installazioni professionali