Prodotti /

Cod. Rexel
ADRC13100044
Cod. Produttore
13100044
Cod. EAN
8024530017439

Informazioni di prodotto

PLAFONIERA INCASSO DUE VIE PREMIUM

Documentazione tecnica

Plafoniera acustica da incasso a 2 vie con potenza di 40 W e tensione di 100 V, ideale per installazioni a soffitto. Dotata di stand altoparlante integrato, garantisce un'ottima diffusione sonora in ambienti interni, combinando funzionalità e design discreto. La struttura è progettata per un montaggio semplice e sicuro, offrendo una soluzione efficiente per sistemi audio professionali. Descrizione del produttore: Il CMR 50T è un diffusore da incasso a 2-vie multiuso, indicato per un'ampia gamma di applicazioni. Grazie ad un elegante e discreto design con dettagli ben curati, il CMR 50T si abbina facilmente all'estetica di qualsiasi ambiente. I trasduttori di alta qualità, allineati in configurazione coassiale, garantiscono una riproduzione musicale precisa dell’intera gamma di frequenze e forniscono livelli di pressione sonora sorprendenti per un diffusore così compatto. L’installazione risulta molto semplice grazie ai tre morsetti a corsa lunga. La griglia magnetica permette l’accesso immediato al selettore di potenza presente sul guscio frontale: il trasformatore di linea fornisce 40W di piena potenza su linee a tensione costante da 70V e 100V, nonché cinque diversi livelli di potenza.

colore

Bianco

profondità

151 mm

diametro

300 mm

capacità di carico musica

160 W

capacità di carico nominale

40 W

regolazione del volume

sistema a vie

2

adatto per montaggio a incasso

tecnica di trasmissione

100 V

Altoparlante fisso

Adatto per montaggio a soffitto

frequenza

80 ... 20000 Hz

impedenza

8 ... 8 Ohm

Produttore

RCF

Diffusore da incasso CMR 50T 2 vie 40W 100V design discreto per ambienti interni