› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Diaframma separatore DFU/4 rosso per CBC CBD CBE CBR applicazioni industriali

Cod. Rexel CBDU04R
Cod. Produttore DU04R
Cod. EAN 8017963155212

Informazioni principali

  • Tipologia: Diaframma separatore
  • Sottotipologia: Incastro su profilato
  • Colore: Rosso
  • Materiale: Poliammide UL94-V0
  • Larghezza (passo): 1.5 mm
  • Lunghezza: 52 mm
  • Altezza: 62 mm
  • Serie: DU04R

Descrizione del prodotto

DFU/4 con diaframma colorato rosso, progettato per applicazioni elettriche che richiedono componenti fissabili a scatto. Il materiale isolante presenta una classe di infiammabilità secondo UL 94, garantendo sicurezza e affidabilità nell'uso. La presenza di una piastra intermedia e l'assenza di piastra terminale ne facilitano l'installazione e l'adattabilità in diversi contesti elettrici. Questo prodotto unisce funzionalità e design compatto, ideale per l'organizzazione e la gestione dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: DFU/4/ROSSO Diaframma separatore per CBC, CBD, CBE, CBR

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra intermedia

Diaframma separatore DFU/4 rosso per CBC CBD CBE CBR applicazioni industriali
€ 1,37 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info