› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Diaframma separatore DFH/3 rosso per moduli HMM e HTE, uso industriale

Cod. Rexel CBDH03R
Cod. Produttore DH03R
Cod. EAN 8017963000994

Informazioni principali

  • Tipologia: Diaframma separatore
  • Sottotipologia: Incastro su profilato
  • Colore: Rosso
  • Materiale: Poliammide UL94-V0
  • Larghezza passo: 1.5 mm
  • Lunghezza: 88 mm
  • Altezza: 42.5 mm
  • Serie: DH03R

Descrizione del prodotto

Diaframma colorato rosso progettato per installazioni elettriche, caratterizzato da un fissaggio a scatto che ne facilita il montaggio. Realizzato con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, garantendo sicurezza e resistenza al calore. La piastra intermedia è presente per un migliore supporto strutturale, mentre la piastra terminale non è inclusa. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono isolamento e protezione nei sistemi elettrici, combinando funzionalità e affidabilità in un design compatto e pratico. Descrizione del produttore: DFH/3/ROSSO Diaframma separatore per HMM.1/1+2, HMM.2/2+2, HMM.2/2+2/S, HTE.1/2+2, HTE.2/2+2

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra intermedia

Diaframma separatore DFH/3 rosso per moduli HMM e HTE, uso industriale
€ 1,33 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 25 pz.
Qta imballo: 25 pz.
25 pz.
Q.tà consigliata info