Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
larghezza
900 mm
Tipologia
Tondo
altezza
400 mm
lunghezza
830 mm
Materiale del corpo
Acciaio
Lunghezza di lavoro
Tensione di allacciamento
1 x 230 V
Diametro nominale del condotto
350 mm
Larghezza nominale del condotto
Altezza nominale del condotto
potenza
3 ... 3 KILOWATT
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te