Prodotti /

Cod. Rexel
CP6001848
Cod. Produttore
6001848
Cod. EAN
4012196687152

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non applicabile
  • Protezione: Contro umidità e impurità
  • Uso: Interni senza requisiti
  • Tipo: Coperchio a scatto
  • Compatibilità: Passerelle GR e GRM
  • Serie: DGRR 300 FS
  • Funzione: Protezione cavi e linee

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio a scatto per passerelle grigliate tipo GR e GRM. Protegge cavi e linee contro danneggiamenti, impurità e umidità dall'alto. Per ambienti interni senza particolari requisiti.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

0,75 mm

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

298 mm

Adatto per passarella a filo