Prodotti /

Cod. Rexel
CP6001844
Cod. Produttore
6001844
Cod. EAN
4012196687138

Informazioni di prodotto

  • Serie: DGRR 150 FS
  • Tipo: Coperchio a scatto
  • Compatibile con: passerelle GR e GRM
  • Protezione da: danneggiamenti e impurità
  • Resistenza a: umidità dall'alto
  • Uso: ambienti interni
  • Installazione: facile e rapida
  • Materiale: robusto e duraturo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio a scatto per passerelle grigliate tipo GR e GRM. Protegge cavi e linee contro danneggiamenti, impurità e umidità dall'alto. Per ambienti interni senza particolari requisiti.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

0,75 mm

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

148 mm

Adatto per passarella a filo