Prodotti /

Cod. Rexel
CP6001842
Cod. Produttore
6001842
Cod. EAN
4012196687121

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Coperchio a scatto
  • Compatibilità: Passerelle GR e GRM
  • Protezione: Danni, impurità, umidità
  • Uso: Ambient interno
  • Materiale: Non specificato
  • Serie: DGRR 100 FS
  • Installazione: Semplice a scatto
  • Dimensioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio a scatto per passerelle grigliate tipo GR e GRM. Protegge cavi e linee contro danneggiamenti, impurità e umidità dall'alto. Per ambienti interni senza particolari requisiti.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

0,75 mm

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

98 mm

Adatto per passarella a filo