Prodotti /

Cod. Rexel
CP6003778
Cod. Produttore
6003778
Cod. EAN
4012196641703

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DGRM 500 FS COPERCHIO
  • Tipo: a scatto
  • Applicazione: passerella grigliata
  • Compatibilità: GRM Series

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Coperchio a scatto per passerella grigliata GRM.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

500 mm

Serie

GRM Series