› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

DFLK-D62 SUBH/S

Cod. Rexel CX2278500
Cod. Produttore 2278500
Cod. EAN 4046356299497

Informazioni principali

  • Larghezza: 161,6 mm
  • Altezza: 89,7 mm
  • Profondità: 48,9 mm
  • Colore: nero (simile RAL 9005)
  • Base con piedino di fissaggio
  • Connettore bus per guide DIN
  • Poli connettore trasversale 16
  • Serie: BC 161,6 UT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN​ 43880, Base custodia con piedino di fissaggio, larghezza: 161,6 mm, altezza: 89,7 mm, profondità: 48,9 mm, colore: nero (simili RAL 9005), collegamento trasversale: Connettore bus per guide DIN (opzionale), n. poli connettore trasversale: 16

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

161,6 mm

altezza

89,7 mm

profondità

48,9 mm

numero RAL

9005

materiale

Altro

tipo di scatola

Chiuso

Tipo superficie

Altro

DFLK-D62 SUBH/S