›

DFK-MSTB 2,5/ 8-GF-5,08

Cod. Rexel CX0423030
Cod. Produttore 0423030
Cod. EAN 4017918002015

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300 V
  • Corrente nominale: 76 A
  • Connessione: a vite
  • Sezione dimensionamento: 16 mm²
  • Sezione supportata: 1,5-16 mm²
  • Montaggio: Barra collettrice N
  • Colore: nero
  • Serie: AKG 16 BK

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto, tensione nominale: 300 V, corrente nominale: 76 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 16 mm², sezione: 1,5 mm² - 16 mm², montaggio: Barra collettrice N, colore: nero

Caratteristiche tecniche

adatto per

Guida piatta

sezione max. del conduttore

16 mm²

larghezza del morsetto

9,8 mm

Max. corrente d'esercizio nominale Ie

76 A

larghezza della sbarra collettrice

6 ... 10 mm

spessore della sbarra collettrice

3 ... 6 mm

DFK-MSTB 2,5/ 8-GF-5,08