› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

DFK-MSTB 2,5/ 6-G

Cod. Rexel CX0308029
Cod. Produttore 0308029
Cod. EAN 4017918000936

Informazioni principali

  • Profondità: 48,5 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 61 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: D-URTK/S-BEN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 48,5 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 61 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione piastra terminale

DFK-MSTB 2,5/ 6-G