›

DFK-MSTB 2,5/ 5-G WW(1X1)

Cod. Rexel CX0404033
Cod. Produttore 0404033
Cod. EAN 4017918001858

Informazioni principali

  • Tipo connessione: vite
  • Sezione dimensionamento: 16 mm²
  • Sezione utilizzo: 1,5-16 mm²
  • Montaggio: barra collettrice N
  • Colore: argento
  • Serie: AK 16

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 16 mm², sezione: 1,5 mm² - 16 mm², montaggio: Barra collettrice N, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

adatto per

Guida piatta

sezione max. del conduttore

16 mm²

larghezza del morsetto

9,8 mm

larghezza della sbarra collettrice

6 ... 10 mm

spessore della sbarra collettrice

3 ... 6 mm

DFK-MSTB 2,5/ 5-G WW(1X1)