› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

DFK-MSTB 2,5/16-GF

Cod. Rexel CX0704021
Cod. Produttore 0704021
Cod. EAN 4017918003654

Informazioni principali

  • Profondità: 60,6 mm
  • Larghezza: 2 mm
  • Altezza: 52 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: piastra terminale
  • Serie: D-UHSK 2000

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 60,6 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 52 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione piastra terminale

DFK-MSTB 2,5/16-GF