›

DFK-MSTB 2,5/11-GF-5,08

Cod. Rexel CX0424026
Cod. Produttore 0424026
Cod. EAN 4017918002053

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300 V
  • Corrente nominale: 125 A
  • Tipo di connessione: vite
  • Sezione di dimensionamento: 35 mm²
  • Sezione supportata: 2,5 - 35 mm²
  • Montaggio: Barra collettrice N
  • Colore: giallo-verde
  • Serie: AKG 35 GNYE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto, tensione nominale: 300 V, corrente nominale: 125 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 35 mm², sezione: 2,5 mm² - 35 mm², montaggio: Barra collettrice N, colore: giallo-verde

Caratteristiche tecniche

adatto per

Guida piatta

sezione max. del conduttore

35 mm²

larghezza del morsetto

14,3 mm

Max. corrente d'esercizio nominale Ie

125 A

larghezza della sbarra collettrice

6 ... 10 mm

spessore della sbarra collettrice

3 ... 6 mm

DFK-MSTB 2,5/11-GF-5,08