› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

DFK-MSTB 2,5/11-G

Cod. Rexel CX0309109
Cod. Produttore 0309109
Cod. EAN 4017918155230

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 57 A
  • Connessione: a vite
  • Sezione cavo: 0,5-16 mm²
  • Sezione dimensionamento: 10 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, 35/15, 32
  • Colore: grigio
  • Serie: URTK/S-BEN 10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto sezionatore per conv. misura, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 57 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 10 mm², sezione: 0,5 mm² - 16 mm² , tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

8,2 mm

altezza

61 mm

profondità

58,6 mm

tensione nominale

500 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

57 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 0,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 6 mm²

DFK-MSTB 2,5/11-G