›

DFK-MSTB 2,5/10-GF

Cod. Rexel CX0402006
Cod. Produttore 0402006
Cod. EAN 4017918253813

Informazioni principali

  • Materiale: Rame stagnato
  • Norma: DIN VDE 0611-4:1991
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Colore: Argento
  • Tipo: Barra collettore N
  • Sezione: 3/10 SN
  • Serie: CX0402006

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Barra collettrice N, DIN VDE 0611-4: 1991-02, materiale: Rame, stagnata, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

larghezza

2000 mm

altezza

10 mm

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza

2000 mm

corrente nominale In

140 A

DFK-MSTB 2,5/10-GF