Prodotti /

Cod. Rexel
CP7129637
Cod. Produttore
7129637
Cod. EAN
4012196250813

Informazioni di prodotto

  • Serie: DFB 90 200 FS
  • Tipo: Coperchio curva 90°
  • Bussole: Girevoli premontate
  • Angolo: 90 gradi
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Protezione curve
  • Montaggio: Facile e rapido
  • Quantità consigliata: 420 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio per curva 90° con bussole girevoli premontate.

colore

Zinco

larghezza

200 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

piegatura (angolo)

90°

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Spagnoletta

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Orizzontale