› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

DF-UPBV 2,5/ 4 PIASTRA TERMINALE FL

Cod. Rexel CX3060432
Cod. Produttore 3060432
Cod. EAN 4046356147033

Informazioni principali

  • Tipo: Piastra terminale
  • Connessione: a vite
  • Profondità: 32 mm
  • Larghezza: 4,5 mm
  • Altezza: 45,7 mm
  • Colore: grigio
  • Compatibilità: spine UPBV 2,5/4
  • Serie: DF-UPBV 2,5/4

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperchio flangiato, innestabile sulle spine UPBV 2,5/... e UPBV 4/..., tipo di connessione: Connessione a vite, profondità: 32 mm, larghezza: 4,5 mm, altezza: 45,7 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

4,45 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

DF-UPBV 2,5/ 4 PIASTRA TERMINALE FL